EATON - EAOXSTH1P036P048V01 INVERTER V1 XSTORAGE-HOME 1PH 3,6KW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsleistung DC - 4800 W
Max. Eingangsspannung DC - 500 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 20 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker - 20 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang - 20 A
Packung
6 ST
EAN
3553340100031
Artikelnummer
EAOXSTH1P036P048V01
Herstellernummer
XSTH1P036P048V01
Hersteller
EAO
Max. Eingangsleistung DC
4800 W
Max. Eingangsspannung DC
500 V
Max. Eingangsstrom bei DC
20 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker
20 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang
20 A
Bemessungsspannung MPP
100...550 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Ausgangsnennleistung AC
3600 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge
1
Max. Wirkungsgrad
97 %
Mit Trafo
nein
Einspeisephasen
1-phasig
Integrierter DC-Schalter
ja
Mit Datenlogger
ja
Display
Standard
Ethernet
ja
Drahtlos
ja
Batterie eingebaut
ja
Nutzbare Batteriekapazität
10 kWh
Notstromfähig
ja
Geeignet für Außenmontage
nein
Schutzart (IP)
IP20
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang
1
DC-Anschluss
Federzuganschluss
AC-Anschluss
Schraubanschluss
Gewicht
39 kg
Breite
220 mm
Höhe
1230 mm
Tiefe
890 mm
Inverter fotovoltaico, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOXSTH1P036P048V01 - INVERTER V1 XSTORAGE-HOME 1PH 3 6KW