EATON - EAOXCI3278221-00000 UNIT EV GMH V2 3.7-22 KW PRESA T2 ON-LI - XCI3278221-00000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Eingangsspannung - 230...400 V
Frequenz - 50 Hz
Nennanschlussleistung - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Packung
1 ST
EAN
3553340301056
Artikelnummer
EAOXCI3278221-00000
Herstellernummer
XCI3278221-00000
Hersteller
EAO
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230...400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
263 mm
Höhe:
291 mm
Tiefe:
116 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Überspannungsschutzmodul:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Vernetzbar als Master:
ja
Vernetzbar als Extender:
ja
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
nein
NFC (Near Field Communication):
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Export der Ladehistorie:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
10...10 mm²
Backend mitgeliefert:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein


