Startseite

EATON - EAOSC240RT EATON SUPERCHARGER 240VDC - SC240RT

KopierenKopieren
EATON - EAOSC240RT EATON SUPERCHARGER 240VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 310 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040503

Artikelnummer

EAOSC240RT

Herstellernummer

SC240RT

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

960 mm

Supercaricatore Eaton 240 VDC per 9PX/9SX 8 kVA e 11 kVA, Rack/tower, 3U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie