EATON - EAOPV-100A-01XL PV-100A-01XL FUSE 100A 1000V 1*XL PV - PV-100A-01XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
5996516000373
Artikelnummer
EAOPV-100A-01XL
Herstellernummer
PV-100A-01XL
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
01XL
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
32 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


