EATON - EAOPB8TUD EATON PROTECTION BOX 8 TELA USB DIN - PB8TUD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8
Überspannungsschutz - ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 2
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340667251
Artikelnummer
EAOPB8TUD
Herstellernummer
PB8TUD
Hersteller
EAO
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Überspannungsschutz:
ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
8
Farbe:
schwarz/weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Deckel:
nein
Aderquerschnitt:
0 mm²
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
10 A
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
NEMA-Code:
ohne
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
sonstige
Einsatztemperatur:
0...40 °C
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


