Startseite

EATON - EAOPB1D EATON PROTECTION BOX 1 DIN - PB1D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 1

  • Anzahl der Steckdosen Type NEMA - 0

  • Mit Ein-/Ausschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340667152

Artikelnummer

EAOPB1D

Herstellernummer

PB1D

Hersteller

EAO

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

1

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

ja

Nennstrom:

10 A

Aderquerschnitt:

0 mm²

Mit Deckel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz/weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Länge der Zuleitung:

0 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

sonstige

NEMA-Code:

ohne

Einsatztemperatur:

0...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscita: (1) Schuko

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie