EATON - EAOMRIAD RIPETITORE INDIRIZZATO A LED - MRIAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Blinklicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Spannungsart - DC
Stromaufnahme - 0.006 A
Packung
1 ST
EAN
5021181070816
Artikelnummer
EAOMRIAD
Herstellernummer
MRIAD
Hersteller
EAO
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0.006 A
Leistung:
0.168 W
Kalottenfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
1
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP30








