EATON - EAOMP2O3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE SIMM CGLINE+
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP44
Max. Systemleistung - 2.5 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018987195980
Artikelnummer
EAOMP2O3HCGL
Herstellernummer
MP2O3HCGL
Hersteller
EAO
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
2.5 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
153 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK04
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Länge:
198 mm
Breite:
29 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
153 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
5...35 °C
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
3 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
90 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
4
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²