EATON - EAOMP2HI3HIS MICROPOINT 2INC AD3H SE ASIMMETR ALTO FL - MP2HI3HIS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018987167260
Artikelnummer
EAOMP2HI3HIS
Herstellernummer
MP2HI3HIS
Hersteller
EAO
Montageart:
Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
298...298 lm
Max. Systemleistung:
3.9 W
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Leistungsfaktor:
0.5
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Breite:
29 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
333 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
63 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss


