Startseite

EATON - EAOMP2HI3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SE SIMM. ALTO FL. CG - MP2HI3HCGL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987201612

Artikelnummer

EAOMP2HI3HCGL

Herstellernummer

MP2HI3HCGL

Hersteller

EAO

Montageart:

Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

298...298 lm

Max. Systemleistung:

3.9 W

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Leistungsfaktor:

0.5

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

29 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge:

333 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - MP2HI3HCGL - MICROPOINT 2 INC 3H SE SIMM. ALTO FL. CG