Startseite

EATON - EAOMP2E3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE ASIMM CGLINE+

KopierenKopieren
EATON - EAOMP2E3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE ASIMM CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Systemleistung - 5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987195973

Artikelnummer

EAOMP2E3HCGL

Herstellernummer

MP2E3HCGL

Hersteller

EAO

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP44

Max. Systemleistung:

5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

148 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK03

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

230...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

148 lm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

5...35 °C

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

75 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

4

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Leistungsfaktor:

0.72

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Micropoint 2 apparecchio per illuminazione di emergenza a LED con ottica asimmetrica ad incasso. Apparecchio innovativo con tecnologia a LED. Conforme alla normativa Europea EN60598-2-22. Power LED ad alta luminosità. Ottica asimmetrica. Versione incasso. 3h di autonomia. Funzionamento SE/SA con regolazione del flusso. Versioni per sistema di diagnostica CGLine+. Flusso SE 142 Lm. Flusso SA 35/71/106/142 Lm. LED 1W (11W fluorescente). Batteria Ni-Mh HT 4,8V.