EATON - EAOMBP6KIG2 EATON HOTSWAP MBP 6000I G2 - MBP6KIG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Breite - 177 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 125 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340684746
Artikelnummer
EAOMBP6KIG2
Herstellernummer
MBP6KIG2
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
177 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Eaton HotSwap MBP Gen2 bypass di manutenzione, 6000 VA, Ingresso: Cablato, Uscite: (2) C13, (3) C39, Cablate, Kit di montaggio su rack incluso


