Startseite

EATON - EAOKTK-R-9 KTK-R-9 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

KopierenKopieren
EATON - EAOKTK-R-9 KTK-R-9 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 9 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590445733

Artikelnummer

EAOKTK-R-9

Herstellernummer

KTK-R-9

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

9 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 9 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA