EATON - EAOKTK-R-6 KTK-R-6 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
5027590445702
Artikelnummer
EAOKTK-R-6
Herstellernummer
KTK-R-6
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA