EATON - EAOKTK-R-5 KTK-R-5 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Auslösecharakteristik - CC
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
5027590063449
Artikelnummer
EAOKTK-R-5
Herstellernummer
KTK-R-5
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Auslösecharakteristik:
CC
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA


