Startseite

EATON - EAOKTK-R-3-4 KTK-R-3-4 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLAS

KopierenKopieren
EATON - EAOKTK-R-3-4 KTK-R-3-4 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

  • Auslösecharakteristik - CC

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590445658

Artikelnummer

EAOKTK-R-3-4

Herstellernummer

KTK-R-3-4

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.75 A

Auslösecharakteristik:

CC

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 0.75 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA