Startseite

EATON - EAOGSMK120 GSMK120 GSMK 120A 1000V AC FUSE LINK- SF - GSMK120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 120 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

EAN

5050096007648

Artikelnummer

EAOGSMK120

Herstellernummer

GSMK120

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

120 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 120 A, AC 1000 V, BS88, 80 x 180 mm, aR, BS, ultra rapido, terminali di collegamento laterali, Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie