Startseite

EATON - EAOFXN520R BASE RELE PER RIVELATORI CONVENZIONAL - FXN520R

KopierenKopieren
EATON - EAOFXN520R BASE RELE PER RIVELATORI CONVENZIONAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 102 mm

  • Höhe/Tiefe - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986490376

Artikelnummer

EAOFXN520R

Herstellernummer

FXN520R

Hersteller

EAO

Vernetzbar über Kabel:

nein

Länge:

40 mm

Breite:

102 mm

Höhe/Tiefe:

102 mm

Base con rele' per rivelatori convenzionalli. Il modello FXN520R dispone di relè NC/NA che si attiva congiuntamente con il led di segnalazione del rilevatore stesso. Al relè posso essere collegati dispositivi di segnalazione ausiliari con alimentazione separata. Portata Relè - 1A a 24 Vcc - Struttura PC/ABS - Colore bianco - Dimensioni (Diam x D) 102mm x 40mm.