Startseite

EATON - EAOFX2204CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE - FX2204CFIT

KopierenKopieren
EATON - EAOFX2204CFIT CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986962415

Artikelnummer

EAOFX2204CFIT

Herstellernummer

FX2204CFIT

Hersteller

EAO

Montageart:

Aufbau

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Meldegruppen:

4

Anzahl der Melder-Adressen:

32

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

2

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Adressierbar:

nein

Höhe:

270 mm

Breite:

332 mm

Tiefe:

92 mm

I sistemi convenzionali Cooper Fire rappresentano una soluzione semplice ed affidabile per la realizzazione di impianti di rivelazione incendio medio/piccoli. Le centrali serie Firedex a 2, 4 e 8 zone sono conformi alle normative in vigore ed integrano una serie di funzioni atte a velocizzare l’installazione ed il test di tutto il sistema. Le centrali possono ospitare fino a 32 sensori per zona con dispositivi di montaggio di fine linea forniti in dotazione. Le singole zone sono monitorate per segnalare anomalie a causa di circuiti aperti, corto circuiti ed eventuali rimozioni del rivelatore. Versione a 4 zone.