Startseite

EATON - EAOFWP-12G10F FWP-12G10F 12A 690VAC CLASS GR 10X38MM F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1200 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712689403

Artikelnummer

EAOFWP-12G10F

Herstellernummer

FWP-12G10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1200 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.99 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 12 A, AC 690 V, 10 x 38, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA