Startseite

EATON - EAOEP-502365 PSN-FP/S-NZM4-600/600-MH-XVTL P.NZM4 O.6 - EP-502365

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502365 PSN-FP/S-NZM4-600/600-MH-XVTL P.NZM4 O.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 605 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653072911

Artikelnummer

EAOEP-502365

Herstellernummer

EP-502365

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

605 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie