Startseite

EATON - EAOEP-502363 PSN-FP/S-NZM3-600/400-MH P.NZM3 O 600L 4 - EP-502363

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502363 PSN-FP/S-NZM3-600/400-MH P.NZM3 O 600L 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 405 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653072898

Artikelnummer

EAOEP-502363

Herstellernummer

EP-502363

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

405 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie