Startseite

EATON - EAOEP-502360 PSN-FP/S-NZM2-600/200-MH-XFI P.NZM2+D.O2 - EP-502360

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502360 PSN-FP/S-NZM2-600/200-MH-XFI P.NZM2+D.O2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653073147

Artikelnummer

EAOEP-502360

Herstellernummer

EP-502360

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

205 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie