Startseite

EATON - EAOEP-502357 PSN-FP/S-NZM1-600/200-MH P.NZM1 O. 600L2 - EP-502357

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502357 PSN-FP/S-NZM1-600/200-MH P.NZM1 O. 600L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653073116

Artikelnummer

EAOEP-502357

Herstellernummer

EP-502357

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

205 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PSN-FP(/S)-NZM... Piastra frontale ProfiSNAP, con apertura dedicata per i modelli NZM, parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 coperchio di chiusura con fissaggi preassemblati

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie