EATON - EAOEP-502223 PSN-FP-600/200-45 PAN.24 UM XEB-L 600L 2 - EP-502223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 525 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010653073741
Artikelnummer
EAOEP-502223
Herstellernummer
EP-502223
Hersteller
EAO
Breite:
525 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


