Startseite

EATON - EAOEP-502189 PSN-FP-800/400-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 4 - EP-502189

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502189 PSN-FP-800/400-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 405 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653072614

Artikelnummer

EAOEP-502189

Herstellernummer

EP-502189

Hersteller

EAO

Breite:

725 mm

Höhe:

405 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet