Startseite

EATON - EAOEP-502185 PSN-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2 - EP-502185

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502185 PSN-FP-800/200-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 205 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653074274

Artikelnummer

EAOEP-502185

Herstellernummer

EP-502185

Hersteller

EAO

Breite:

725 mm

Höhe:

205 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie