Startseite

EATON - EAOEP-502181 PSN-FP-800/100-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1 - EP-502181

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502181 PSN-FP-800/100-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653074236

Artikelnummer

EAOEP-502181

Herstellernummer

EP-502181

Hersteller

EAO

Breite:

725 mm

Höhe:

105 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PSN‑FP‑…/…‑BL Pannello frontale ProfiSNAP, cieca (senza aperture), parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 Pannello di chiusura con fissaggi preassemblati

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie