Startseite

EATON - EAOEP-502179 PSN-FP-600/800-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 8 - EP-502179

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502179 PSN-FP-600/800-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 805 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653074212

Artikelnummer

EAOEP-502179

Herstellernummer

EP-502179

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

805 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie