Startseite

EATON - EAOEP-502171 PSN-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1 - EP-502171

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502171 PSN-FP-600/150-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 155 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010653074137

Artikelnummer

EAOEP-502171

Herstellernummer

EP-502171

Hersteller

EAO

Breite:

525 mm

Höhe:

155 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PSN‑FP‑…/…‑BL Piastra frontale ProfiSNAP, cieca (senza aperture), parte in lamiera verniciata a polvere, colore RAL 7035, componente del nostro sistema di installazione ProfiSNAP, inclusi fissaggi metallici a scatto piombabili. Dotazione: 1 coperchio di chiusura con fissaggi preassemblati

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie