Startseite

EATON - EAOEP-502148 PSN-FPS/20 COPPIA MONT QUADRO XEB 2060H - EP-502148

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502148 PSN-FPS/20 COPPIA MONT QUADRO XEB 2060H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 40 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

9010653076346

Artikelnummer

EAOEP-502148

Herstellernummer

EP-502148

Hersteller

EAO

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

40 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Stufenlose Befestigung:

nein

PSN-FPS/.. Supporto per Pannello frontale ProfiSNAP, progettato per i quadri di distribuzione xEnergy Basic da pavimento e da parete; componente in lamiera zincata, destinato all’utilizzo con il nostro fissaggio ProfiSNAP; dotazione: 2 profili di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie