EATON - EAOEP-502144 PSN-FPS/10 COPPIA MONT QUADRO XEB 1060H - EP-502144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
9010653076308
Artikelnummer
EAOEP-502144
Herstellernummer
EP-502144
Hersteller
EAO
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
nein
PSN-FPS/.. Supporto per Pannello frontale ProfiSNAP, progettato per i quadri di distribuzione xEnergy Basic da pavimento e da parete; componente in lamiera zincata, destinato all’utilizzo con il nostro fissaggio ProfiSNAP; dotazione: 2 profili di montaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


