Startseite

EATON - EAOEP-501956 SPPVRT12-10-2+PE-AX SPD T12 1000VDC +CAU - EP-501956

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6.25 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Nennspannung DC:

1000 V

Schutzpegel:

3.8 kV

Schutzpegel L-N:

3.8 kV

Schutzpegel (DC+ - DC-):

3.8 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

3.8 kV

Spezifische Energie (W/R):

9.77 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Integrierte Vorsicherung:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) sul lato DC per impianti fotovoltaici, da utilizzare in conformità alla norma IEC/EN 60364-5-53