Startseite

EATON - EAOEMPDT1H1C2 ENVIRONMENTAL MONITORING PROBE GEN 2 - EMPDT1H1C2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 107.3 mm

  • Höhe - 15.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172091604

Artikelnummer

EAOEMPDT1H1C2

Herstellernummer

EMPDT1H1C2

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

107.3 mm

Höhe:

15.5 mm

Tiefe:

27 mm

Sonda di monitoraggio ambientale che fornisce il monitoraggio di temperatura e umidità e due ingressi a contatto pulito per collegare sensori aggiuntivi. Supporta il collegamento in serie di un massimo di tre sensori per un monitoraggio esteso. Design compatto con magnete integrato per una facile installazione su rack IT. Garanzia di 2 anni.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie