EATON - EAOEMI3P-Y2C0 ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A - EMI3P-Y2C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 0 A
Maximalstrom (Imax) - 0 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030956079043
Artikelnummer
EAOEMI3P-Y2C0
Herstellernummer
EMI3P-Y2C0
Hersteller
EAO
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
0 A
Maximalstrom (Imax):
0 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
160...240 V
Nennspannung (Un) L-L:
277...415 V
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
Frontmontage
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
45...65 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0.1...100 Imp/kWh (k
Breite:
71.7 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
64.6 mm
Höhe:
71.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
7
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


