Startseite

EATON - EAOELP850FR EATON ELLIPSE PRO 850 FR - ELP850FR

KopierenKopieren
EATON - EAOELP850FR EATON ELLIPSE PRO 850 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 150...285 V

  • Primärfrequenz - 46...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 176...284 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172437402

Artikelnummer

EAOELP850FR

Herstellernummer

ELP850FR

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

150...285 V

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

176...284 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

510 W

Ausgangsscheinleistung:

850 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

260 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

82 mm

Gewicht:

7.3 kg

Überbrückungszeit Volllast:

8.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

4

Eaton Ellipse PRO UPS FR, 850 VA, 510 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) francese, (1) francese solo surge, Tower