EATON - EAOELP650FR EATON ELLIPSE PRO 650 FR - ELP650FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 650 VA
Überbrückungszeit Volllast - 8.5 min
Eingangsspannung - 150...285 V
Ausgangsspannung - 176...284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
314 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172437198
Artikelnummer
EAOELP650FR
Herstellernummer
ELP650FR
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Eingangsspannung:
150...285 V
Ausgangsspannung:
176...284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
400 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
285 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
260 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
6.6 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
20 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


