Startseite

EATON - EAOELP1600IEC EATON ELLIPSE PRO 1600 IEC - ELP1600IEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1600 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsspannung - 150...285 V

  • Ausgangsspannung - 176...284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.151 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172438256

Artikelnummer

EAOELP1600IEC

Herstellernummer

ELP1600IEC

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1600 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsspannung:

150...285 V

Ausgangsspannung:

176...284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1000 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

390 mm

Tiefe:

82 mm

Höhe:

275 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11.3 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 1600 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie