EATON - EAOELP1200IEC EATON ELLIPSE PRO 1200 IEC - ELP1200IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 9 min
Eingangsspannung - 150...285 V
Ausgangsspannung - 176...284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0743172437952
Artikelnummer
EAOELP1200IEC
Herstellernummer
ELP1200IEC
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Eingangsspannung:
150...285 V
Ausgangsspannung:
176...284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
750 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
390 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
275 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
9.9 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
97 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


