Startseite

EATON - EAOELP1200DIN EATON ELLIPSE PRO 1200 DIN - ELP1200DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1200 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 9 min

  • Eingangsspannung - 150...285 V

  • Ausgangsspannung - 176...284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172437884

Artikelnummer

EAOELP1200DIN

Herstellernummer

ELP1200DIN

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

1200 VA

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Eingangsspannung:

150...285 V

Ausgangsspannung:

176...284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

750 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

82 mm

Tiefe:

390 mm

Höhe:

275 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

9.9 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

97 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

8

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton Ellipse PRO UPS DIN, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie