EATON - EAOEL1200USBDIN EATON ELLIPSE ECO 1200 USB DIN - EL1200USBDIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1200 VA
Überbrückungszeit Volllast - 9.5 min
Eingangsspannung - 161...284 V
Ausgangsspannung - 161...284 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3553340621222
Artikelnummer
EAOEL1200USBDIN
Herstellernummer
EL1200USBDIN
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Überbrückungszeit Volllast:
9.5 min
Eingangsspannung:
161...284 V
Ausgangsspannung:
161...284 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
750 W
USV-Technologie:
Offline
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
312 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
305 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Gewicht:
6.7 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie