Startseite

EATON - EAOEFXN526 CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90?C - EFXN526

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Ansprechtemperatur - 92 °C

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986727762

Artikelnummer

EAOEFXN526

Herstellernummer

EFXN526

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

thermomaximal

Ansprechtemperatur:

92 °C

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

Rivelatore termico fisso convenzionale utilizzato per rilevare temperature superiori a 90ºC. Questi rivelatori sono progettati per l’uso in ambienti in cui le condizioni ambientali possono provocare falsi allarmi se si dovessero utilizzare i rivelatori di fumo, ad esempio quando è presente in condizioni normali un livello elevato di polvere, emissioni, vapore o fumo. L’innovativa tecnologia guida luce consente di poter vedere il LED da qualsiasi angolazione.