Startseite

EATON - EAOEFXN525 CFR330 RIVELAT. TERMOVELOCIMETRICO 60?C - EFXN525

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - thermomaximal

  • Ansprechtemperatur - 60 °C

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

5018986962514

Artikelnummer

EAOEFXN525

Herstellernummer

EFXN525

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

thermomaximal

Ansprechtemperatur:

60 °C

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

CFR330 - Rivelatore Termico fisso/Termovelocimetrico convenzionale tarato per intervenire sia al raggiungimento della temperatura di 60ºC, sia per un aumento repentino della temperatura stessa.