EATON - EAOEFXN524 CMT360 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 77?C - EFXN524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Ansprechtemperatur - 77 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - ja
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018986962521
Artikelnummer
EAOEFXN524
Herstellernummer
EFXN524
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
thermomaximal
Ansprechtemperatur:
77 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm









