EATON - EAOEBMCBL36T EATON 2M CABLE 36V EBM TOWER - EBMCBL36T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Breite - 16 mm
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0786689055332
Artikelnummer
EAOEBMCBL36T
Herstellernummer
EBMCBL36T
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelset
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
16 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
2000 mm
Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 36 V, Tower





