EATON - EAOCIR301 RIPETITORE OTTICO A LED - CIR301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 1
Funktion Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
5018986471443
Artikelnummer
EAOCIR301
Herstellernummer
CIR301
Hersteller
EAO
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
1
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Stromaufnahme:
0.006 A
Leistung:
0.14 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Solarbetrieb:
nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Zulassung nach ICAO:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie