Startseite

EATON - EAOCH223DNU CH223DNU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P+N - CH223DNU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590326285

Artikelnummer

EAOCH223DNU

Herstellernummer

CH223DNU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P + neutro, IEC, UL, fusibili C22M e C22G, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie