Startseite

EATON - EAOCBLADAPT240RT EATON CABLE ADAPTOR 9PX 9SX G1 G2 240V - CBLADAPT240RT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 302 mm

  • Höhe - 348 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340710957

Artikelnummer

EAOCBLADAPT240RT

Herstellernummer

CBLADAPT240RT

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

302 mm

Höhe:

348 mm

Tiefe:

576 mm