EATON - EAOBB3P100M9 BB3P100M9 THREE PHASE BB,100A,9 PINS, AS - BB3P100M9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 9
Geeignet für Anzahl Geräte - 9
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 25 mm²
Packung
1 ST
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
9
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
25 mm²
Länge:
159 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


