Startseite

EATON - EAOBB3P100M6 BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS,

KopierenKopieren
EATON - EAOBB3P100M6 BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0051712366038

Artikelnummer

EAOBB3P100M6

Herstellernummer

BB3P100M6

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

104 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

25 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

10 kA

BB3P100M6 THREE PHASE BB, 100A, 6 PINS, ASS